LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:14890429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 36. Ist mit normalen Werkzeug noch demontierbar, gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.80inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
243
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 250 bis 500 mPa·s
Spaltbreite
<= M 36
Zulassung
KTW-Empfehlung, Freigabe: P1 NSF Reg. No. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61