LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 222 BO 10ML EGFD Schraubensicherung Henkel

  • ERIKS:14894525
Image 1
Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.

Einsatzbereiche
Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vrgaserschrauben usw.
Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt. Reinigen der Teile erhöht die Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
222
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml