




CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | Hysol 3430 |
Anwendung | Strukturklebstoff |
Inhalt | 24 ml |
Farbe | Hell |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Spaltbreite | 0.05...1.0 mm |
Verpackung | Spritze |
Physische Form | Fliessfähig |
Max. Betriebstemperatur | 120 °C |