LOCTITE

LOCTITE HY 4070 Strukturklebstoff 11g

  • ERIKS:14924388
Image 1
LOCTITE® HY 4070 ist ein transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm (0,2") schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt. Er eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle. Er wird für Anwendungen eingesetzt, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit dem LOCTITE® Statikmischer für 10ml LOCTITE Hybrid- und Cyanacrylat-Klebstoffe erzielt (geeignet für HY 4070 und 3090).

- Standfest
- Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +100 °C
- Spaltfüllvermögen bis 5 mm
- Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE