Eriks
LOCTITE

LOCTITE Gewindedichtfaden 55 160m

  • ERIKS:13786296
  • Hersteller:2056947
Image 1
LOCTITE® 55 ist für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff konzipiert. Es benötigt keine Aushärtezeit bei sofortiger Dichtwirkung gegen vollen Druck. Die ideale Wahl für eine schnelle, einfache und zuverlässige Abdichtung. Das Produkt verfügt über mehrere Zertifikate für Gas und Trinkwasser.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
55
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
160 ml
Lieferform
Dose
Betriebstemperatur
von -55 bis 130 °C
Zulassung
DVGW-Prüfzeichen DV-5142 AU 0166 (Prüfgrundlagen DIN 30660, EN 751-2) KTW, Empfehlung BS 6920, Certified to ANSI/NSF, Standard 61