Eriks
LOCTITE

LOCTITE Fügeverbindung 648 10ml

  • ERIKS:14894547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universelles Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen. Schnelle Handfestigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
648
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 175 °C
Viskosität
von 300 bis 600 mPa·s
Spaltbreite
0.05...0.15 mm
Verpackung
Flasche