

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.30inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 641 |
Anwendung | Fugenklebstoff |
Inhalt | 10 ml |
Farbe | Gelb |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | von 90 bis 180 mPa·s |
Spaltbreite | 0.10 mm |
Verpackung | Flasche |