LOCTITE

LOCTITE Fügeverbindung 638 10ml

  • ERIKS:14894545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezielles Fügeprodukt mit sehr grossem Spaltfüllvermögen für dynamische, axiale und radiale Belastungen. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
638
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 1500 bis 3000 mPa·s
Spaltbreite
0.05...0.25 mm
Zulassung
KTW-Empfehlung, DVGW-Freigabe, P1 NSF Reg.No. 123010
Verpackung
Flasche