

CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 620 |
Anwendung | Fugenklebstoff |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Grün |
Betriebstemperatur | von -55 bis 230 °C |
Spaltbreite | 0.25 mm |
Zulassung | DVGW-Freigabe |
Verpackung | Flasche |