LOCTITE

LOCTITE Dauerelastische Gewindedichtung 5331 100ml

  • ERIKS:14889840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aushärtende Paste. Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten von warm- und kaltwasserführenden Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen.

Produkteigenschaften
  • Demontagefestigkeit: niedrig
  • Zu dichtendes Material: Metall, Kunststoff oder beides
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: Ja
Einsatzbereiche
Empfohlen zur Anwendung für Kunststoffgewinde, Metall/Metall- und Kunststoff/Metall-Kombinationen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
5331
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
100 ml
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
Lieferform
Rohr
Betriebstemperatur
von -50 bis 150 °C
Viskosität
min. 50000 mPas
Zulassung
Mit KTW-Empfehlung für Gas und Trinkwasser, DVGW-Freigabe Reg.No. NG-5146 AR 0618, Registered in accordance with NSF Category P1, P1 NSF Reg.No. 123620