




CHF 100.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 406/770 |
Anwendung | Oberflächenbehandlung |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos |
Betriebstemperatur | von -50 bis 80 °C |
Viskosität | von 15 bis 25 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.1 mm |