Eriks
LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 496 20g

  • ERIKS:14884436
Image 1
LOCTITE 496™ ist ein Universalklebstoff, der sich besonders zum Kleben von metallischen Werkstoffen eignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
496
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
20 g
Farbe
Farblos/Transparent
Betriebstemperatur
von -50 bis 80 °C
Viskosität
von 100 bis 150 mPa·s
Spaltbreite
0.05...0.1 mm
Verpackung
Flasche