

CHF 51.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.19inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 480 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Schwarz |
Viskosität | von 100 bis 200 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.1 mm |
Verpackung | Flasche |
Max. Betriebstemperatur | 100 °C |