




CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 460 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 80 °C |
Viskosität | von 30 bis 60 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.05 mm |
Verpackung | Flasche |