LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 454 Tube 3g

  • ERIKS:14894318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 454 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen.

Einsatzbereiche
Zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
454
Gewicht
3 g
Farbe
Transparent
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Viskosität
von 100000 bis 300000 mPa·s
Spaltbreite
0.05...0.2 mm
Verpackung
Rohr