

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.78inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 435 |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Transparent |
Viskosität | von 100 bis 250 mPa·s |
Verpackung | Flasche |
Max. Betriebstemperatur | 80 °C |