




CHF 39.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.27inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 406 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Viskosität | von 15 bis 25 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.1 mm |
Verpackung | Flasche |