




CHF 70.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 401 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 50 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Viskosität | von 90 bis 140 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.1 mm |
Verpackung | Flasche |