LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 3g

  • ERIKS:14894538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 401 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.

Einsatzbereiche
LOCTITE 401 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
401
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
3 g
Farbe
Farblos/Transparent