




CHF 34.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.81inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 401 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Viskosität | von 90 bis 140 mPa·s |
Spaltbreite | <= 0.1mm |
Verpackung | Flasche |