LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 3090 11ml

  • ERIKS:14896248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnell aushärtender, spaltfüllender Klebstoff. Geeignet für die Verklebung von Gummi, den meisten Kunststoffen und Metall. Kann auch für poröse Materialien wie Holz, Leder, Papier und Textilien eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
3090
Anwendung
Sofortklebstoff
Inhalt
11 ml
Farbe
Farblos/Transparent
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Spaltbreite
<= 5 mm