LOCTITE

LOCTITE 402 Sofortklebstoff 20g

  • ERIKS:14924368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet. LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet.

- Hochleistungs-Klebstoff
- Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C
- Einzigartige, patentierte Rezeptur mit einem besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz dank weniger gefährlichen Inhaltsstoffen
- Perfekt für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE