LOCTITE

LOCTITE 2700 Schraubensicherung hochfest 50ml

  • ERIKS:13761887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 2700™ wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stösse und Vibrationen. LOCTITE 2700™ wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die Teile nicht demontiert werden müssen. Max. Gewindegrösse bis M20, Losbrechmoment Schrauben M10: 20Nm.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
2700
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C