CHF 296.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 243 |
Anwendung | Schraubensicherung |
Inhalt | 250 ml |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | von 250 bis 500 mPa·s |
Spaltbreite | <= M 36 |
Zulassung | KTW-Empfehlung, Freigabe: P1 NSF Reg. No. 123000, Certified to ANSI/NSF, Standard 61 |