Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2400 Schraubensicherung mittelfest 50ml

  • ERIKS:13759006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 2400™ wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stösse und Vibrationen. Eignet sich besonders für passivere Oberflächen wie z.B. Edelstahl und plattierte Werkstoffe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
2400
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Max. Temperatur
150 °C