LMC

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 3"

  • ERIKS:14886456
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.00

-

5+

CHF 151.00

10.12%

10+

CHF 143.00

14.88%

20+

CHF 134.50

19.94%

40+

CHF 126.00

25.00%

60+

CHF 123.50

26.49%

90+

CHF 121.00

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Serie
633
Typ
633-ABSF
Typ
ABSF
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Material Dichtung
EV020251
Gewindeanschluss
G 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar