

CHF 984.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'064.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 984.50 | - |
5+ | CHF 895.00 | 9.09% |
10+ | CHF 805.50 | 18.18% |
20+ | CHF 716.00 | 27.27% |
30+ | CHF 701.50 | 28.75% |
45+ | CHF 687.50 | 30.17% |
68+ | CHF 674.00 | 31.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | Messing / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |