CHF 367.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 367.00 | - |
5+ | CHF 334.00 | 8.99% |
10+ | CHF 300.50 | 18.12% |
20+ | CHF 267.00 | 27.25% |
30+ | CHF 262.00 | 28.61% |
45+ | CHF 256.50 | 30.11% |
68+ | CHF 251.50 | 31.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | Messing / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |