

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 239,50 € | - |
5+ | 217,50 € | 9.19% |
10+ | 196,00 € | 18.16% |
20+ | 174,00 € | 27.35% |
30+ | 170,50 € | 28.81% |
45+ | 167,00 € | 30.27% |
68+ | 164,00 € | 31.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | Messing / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |