
CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | T |
Typ Wandabdichtung | LS 425 T |
Material | Silikon |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 140 mm |
Feuerbeständigkeit | 60 Min. |
Farbe | Grau |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -55 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |