Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal NBR LS 315 OS-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11625101
  • Hersteller:11625101
Image 1
Link-Seal Gliederkette, grün, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +70° C.

Gummiteil NBR-Kautschuk, beständig gegen Öle, Fette, aromatische Kohlenwasserstoffe, Lösemittel-und ölhaltige Medien. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile
- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete
- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LINK-SEAL
Serie
OS
Typ Wandabdichtung
LS 315 OS-316
Material
NBR
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke
100 mm
Farbe
Grün
Luftdicht
Ja
Wasserdicht
Ja
Geruchsdicht
Ja
Schallisolierend
Ja
Material Schrauben und Muttern
Edelstahl 316 (V4A)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C