

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | OS |
Typ Wandabdichtung | LS 200-OS-316 |
Material | NBR |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 75 mm |
Farbe | Grün |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Edelstahl 316 (V4A) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |