CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.40 | - |
45+ | CHF 59.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | S |
Typ Wandabdichtung | LS 575 S-316 |
Material | EPDM |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 150 mm |
Farbe | Schwarz |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Edelstahl 316 (V4A) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |