CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | C |
Typ Wandabdichtung | LS 425 C |
Material | EPDM |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 140 mm |
Farbe | Schwarz |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |