LINK-SEAL

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 265-C Stahl, verzinkt

  • ERIKS:12085742
  • Hersteller:12085742
Image 1
Link-Seal Gliederkette, schwarz, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +80° C.

Gummiteil EPDM-Kautschuk. Zur Verwendung in Betrieben der chemischen Behandlung, Wasser, Lebensmittel und Papier, Wasser und Abfall. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften:
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile:
- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete:
- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LINK-SEAL
Serie
C
Typ Wandabdichtung
LS 265-C
Material
EPDM
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke
75 mm
Farbe
Schwarz
Luftdicht
Ja
Wasserdicht
Ja
Geruchsdicht
Ja
Schallisolierend
Ja
Material Schrauben und Muttern
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C