

CHF 850.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 919.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LENZING |
Typ | 24210 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316 |
Interne Elementverbindung | DOE + Code 3 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Mit Filterelement | Nein |
PED Klassifikation | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |