

CHF 573.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 619.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LENZING |
Typ | 24101 |
Bauform | Seiteneingang / unten Ausgang |
Geeignet für Beutelgröße | 5 |
Beutelmenge | 1 |
Material Gehäuse | Polypropylen |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flanschanschluss | EN (DIN) |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
PED Klassifikation | PED-SEP |