

CHF 548.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LENZING |
Typ | 24100 |
Bauform | Seiteneingang / unten Ausgang |
Geeignet für Beutelgröße | 5 |
Beutelmenge | 1 |
Material Gehäuse | Polypropylen |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSP) |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
PED Klassifikation | PED-SEP |