Eriks
LENZING

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24021 Edelstahl SS316 Geeignet für Beutelgröße: 3 PN10 Innengewinde (BSP) 1" (25)

  • ERIKS:14234176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LENZING
Typ
24021
Bauform
Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
3
Beutelmenge
1
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSP)
Druckstufe Artikel
PN10
Max. Betriebsdruck
10 bar
PED Klassifikation
PED-SEP