LENZING

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24011 Edelstahl SS304 Geeignet für Beutelgröße: 1 PN10 Flansch DN100

  • ERIKS:14234159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LENZING
Typ
24011
Bauform
Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
1
Beutelmenge
1
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flanschanschluss
EN (DIN)
Max. Betriebsdruck
10 bar
PED Klassifikation
PED-SEP