




CHF 1'004.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'085.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LENZING |
Typ | 24001 |
Bauform | Seiteneingang / unten Ausgang |
Geeignet für Beutelgröße | 3 |
Beutelmenge | 1 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
PED Klassifikation | PED-SEP |