LENZING

LENZING Beutelfiltergehäuse Typ: 24001 Edelstahl SS304 Geeignet für Beutelgröße: 2 PN10 Innengewinde (BSP) 2" (50)

  • ERIKS:14234164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LENZING
Typ
24001
Bauform
Seiteneingang / unten Ausgang
Geeignet für Beutelgröße
2
Beutelmenge
1
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSP)
Druckstufe Artikel
PN10
Max. Betriebsdruck
10 bar
PED Klassifikation
PED-SEP