LEGRIS

LEGRIS 3199 06 19 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215388
  • Hersteller:3199 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEGRIS
Serie
3199
Hersteller ID
3199 06 19
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
15.5 mm
L
16 mm