Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 08 00 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 29.5 mm |
L/2 | 23 mm |