CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.00 | - |
5+ | CHF 39.80 | 24.91% |
10+ | CHF 34.30 | 35.28% |
20+ | CHF 32.20 | 39.25% |
50+ | CHF 28.60 | 46.04% |
100+ | CHF 25.90 | 51.13% |
250+ | CHF 24.10 | 54.53% |
500+ | CHF 23.30 | 56.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser Außenring | 168 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 143 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Innendurchmesser Innenring | 115 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |