Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN80 142x115x99x90 EN 1514-2

  • ERIKS:11044735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.27inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.20

-

5+

CHF 37.80

24.70%

10+

CHF 33.70

32.87%

20+

CHF 29.80

40.64%

50+

CHF 26.80

46.61%

100+

CHF 24.40

51.39%

250+

CHF 22.10

55.98%

500+

CHF 20.10

59.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
142 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
115 mm
Innendurchmesser Spirale
99 mm
Innendurchmesser Innenring
90 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C