Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L PN10/40 DN65 127x102x86x77 EN 1514-2

  • ERIKS:11100445
  • Hersteller:11100445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

5+

CHF 31.50

26.57%

10+

CHF 28.00

34.73%

20+

CHF 24.70

42.42%

50+

CHF 22.10

48.48%

100+

CHF 20.10

53.15%

250+

CHF 18.20

57.58%

500+

CHF 16.60

61.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
102 mm
Innendurchmesser Spirale
86 mm
Innendurchmesser Innenring
77 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C