CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.94inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.80 | - |
5+ | CHF 27.80 | 28.35% |
10+ | CHF 24.70 | 36.34% |
20+ | CHF 21.70 | 44.07% |
50+ | CHF 19.30 | 50.26% |
100+ | CHF 17.60 | 54.64% |
250+ | CHF 16.00 | 58.76% |
500+ | CHF 14.50 | 62.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 107 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Spirale | 70 mm |
Innendurchmesser Innenring | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |