CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.20 | - |
5+ | CHF 22.90 | 31.02% |
10+ | CHF 20.20 | 39.16% |
20+ | CHF 17.60 | 46.99% |
50+ | CHF 15.70 | 52.71% |
100+ | CHF 14.20 | 57.23% |
250+ | CHF 12.90 | 61.14% |
500+ | CHF 11.70 | 64.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 95.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 54.1 mm |
Innendurchmesser Innenring | 44.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |