CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.30 | - |
5+ | CHF 38.80 | 24.37% |
10+ | CHF 34.60 | 32.55% |
20+ | CHF 30.70 | 40.16% |
50+ | CHF 27.60 | 46.20% |
100+ | CHF 25.10 | 51.07% |
250+ | CHF 22.70 | 55.75% |
500+ | CHF 20.60 | 59.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 136.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 101.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 81 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |